ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FTRY 1 3/4

FTRY 1 3/4

RBC BEARINGS FTRY 1 3/4

Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

FTRY 1 3/4

Nr kat. BDI

23207667

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat With Flange
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry