ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FTRY 2 1/2

FTRY 2 1/2

RBC BEARINGS FTRY 2 1/2

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

FTRY 2 1/2

Nr kat. BDI

23207671

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.674
UNSPSC
31171530
EAN
0745795124264
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat With Flange
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry