ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFR 5207-30 KDD

LFR 5207-30 KDD

INA LFR 5207-30 KDD

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LFR 5207-30 KDD

Nr kat. BDI

15002145

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.66
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR5207-30-2Z
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
1.455
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry
Średnica Rolki
1,063 Cale | 27 Milimetry