ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFR50/8-6-2Z

LFR50/8-6-2Z

INA LFR50/8-6-2Z

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LFR50/8-KDD

Nr kat. BDI

15041059

CENA NETTO
74,25 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171530
EAN
4012802907124
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR50/8-6-2Z
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry