ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LFR5206-20-2Z

LFR5206-20-2Z

LFR 5206-20 KDD ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LFR 5206-20 KDD

Nr kat. BDI

1411834

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.43
UNSPSC
31171530
EAN
4012802786125
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Krztałt Powierzchni Rolki
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LFR5206-20-2Z
Waga / LBS
0.551
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Rolki
0,937 Cale | 23,8 Milimetry