ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR200-X-2RS

LR200-X-2RS

LR200-X-2RS (NPPB) ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR200-X-2RS

Nr kat. BDI

15068850

CENA NETTO
54,13 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
24
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171530
EAN
4047643181648
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.11023
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Rolki
1,26 Cale | 32 Milimetry