ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR206-X-2RSR

LR206-X-2RSR

INA LR206-X-2RSR

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR206-X-2RSR

Nr kat. BDI

1411844

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.33
UNSPSC
31171530
EAN
4054372419393
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR206NPP
Waga / LBS
0.728
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
2,835 Cale | 72 Milimetry