ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR50/7-2RSR

LR50/7-2RSR

INA LR50/7-2RSR

Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 22MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

LR50/7-2RSR

Nr kat. BDI

18316499

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
4012802055948
Otwór Calowy
0.276
Otwór Metryczny
7
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR50/7-2RSR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 7MM Bore; 22MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry