ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR5007-2RS

LR5007-2RS

INA LR5007-2RS

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 68MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

LR5007-2RS

Nr kat. BDI

1175322

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171530
EAN
4012802782073
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR5007NPPU
Waga / LBS
0.662
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 68MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Rolki
2,677 Cale | 68 Milimetry