ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PTRY-2.50

LR5208-X-2Z-TVH-XL

LR5208-X-2Z ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

LR5208-X-2Z

Nr kat. BDI

1175337

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.75
UNSPSC
31171530
EAN
4054369225457
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR5208KDD
Waga / LBS
1.654
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 85MM Roller Diameter; 30.2MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,189 Cale | 30,2 Milimetry
Średnica Rolki
3,346 Cale | 85 Milimetry