ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR206-2RSR

LR6000-2RSR

LR6000-2RSR-HLW ŁOŻYSKO ; 2RSR

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 28MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR6000-2RSR-HLW

Nr kat. BDI

1175353

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
4012802829860
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Light Duty | Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR6000NPPU
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 28MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry