ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR204-2RSR

LR605-2RSR

INA LR605-2RSR

Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR605-2RSR

Nr kat. BDI

1411866

CENA NETTO
55,09 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171530
EAN
4047643185592
Otwór Calowy
0.197
Otwór Metryczny
5
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Miniature | Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR605 2RSR
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,197 Cale | 5 Milimetry
Średnica Rolki
0,63 Cale | 16 Milimetry