ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR608-2RSR

LR608-2RSR

INA LR608-2RSR

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR608-2RSR

Nr kat. BDI

1175361

CENA NETTO
51,07 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.016
UNSPSC
31171530
EAN
4012802844788
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Miniature | Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR608NPPU
Waga / LBS
0.044
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,276 Cale | 7 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry