ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NATR12

NA2200-2RSR

INA NA2200-2RSR

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NA2200-2RSR

Nr kat. BDI

1175392

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.061
UNSPSC
31171530
EAN
4012802056853
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NA22002RS
Waga / LBS
0.132
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,543 Cale | 13,8 Milimetry