ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NATR 17

NATR12-PP-A

NATR12-PPA ŁOŻYSKO ; &

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NATR12-PPA

Nr kat. BDI

15003018

CENA NETTO
122,72 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.065
UNSPSC
31171530
EAN
4012802418118
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring | 3 Stage Sealing
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NATR12PP
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0
Waga / LBS
0.157
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry