ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NATR6-C3-GA11

NATR6-C3-GA11

INA NATR6-C3-GA11

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NATR6-C3-GA11

Nr kat. BDI

24585929

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171505
EAN
4054363039586
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring | C3 Clearance
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.04409
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,433 Cale | 11 Milimetry
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry