ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NNTR100X240X105-2Z

NNTR100X240X105-2Z

INA NNTR100X240X105-2Z

Cam Follower Bearing; 100MM Bore; 240MM Roller Diameter; 103MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

NNTR100X240X105-2Z

Nr kat. BDI

1175802

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
27.15
UNSPSC
31171530
EAN
4054364121488
Otwór Calowy
3.937
Otwór Metryczny
100
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Low Gap Shields
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NNTR100X240X1052Z
Waga / LBS
61.7
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 100MM Bore; 240MM Roller Diameter; 103MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
4,055 Cale | 103 Milimetry
Średnica Rolki
9,449 Cale | 240 Milimetry