ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NUTR45100-A

NNTR55X140X70-2ZL

INA NNTR55X140X70-2ZL

Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 140MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

NNTR55X140X70-2ZL

Nr kat. BDI

1175808

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.3
UNSPSC
31171530
EAN
4054364121495
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Contact Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NNTR55X140X702ZL
Waga / LBS
14.1
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 55MM Bore; 140MM Roller Diameter; 68MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
2,677 Cale | 68 Milimetry
Średnica Rolki
5,512 Cale | 140 Milimetry