ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRBY 6

NNTR65X160X75-2ZL

INA NNTR65X160X75-2ZL

Cam Follower Bearing; 65MM Bore; 160MM Roller Diameter; 73MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

NNTR65X160X75-2ZL

Nr kat. BDI

1175810

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.69
UNSPSC
31171530
EAN
4047643241250
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Contact Lip Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
NNTR 65X160X75.2 ZL
Waga / LBS
19.4
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 65MM Bore; 160MM Roller Diameter; 73MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
2,874 Cale | 73 Milimetry
Średnica Rolki
6,299 Cale | 160 Milimetry