ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PTRY 1 1/2

PTRY 1 1/2

RBC BEARINGS PTRY 1 1/2

Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

PTRY 1 1/2

Nr kat. BDI

23207590

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
0.438
Otwór Metryczny
11.125
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry