ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PTRY 7

PTRY 7

RBC BEARINGS PTRY 7

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

PTRY 7

Nr kat. BDI

23207639

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Rolki
3,75 Cale | 95,25 Milimetry