ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NATR20-X-PP

RSTO8-X-TV

INA RSTO8-X-TV

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

RSTO8-X-TV

Nr kat. BDI

1177293

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171530
EAN
4012802467123
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
RSTO8XTN
Waga / LBS
0.057
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 24MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,386 Cale | 9,8 Milimetry
Średnica Rolki
0,945 Cale | 24 Milimetry