ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SRF 25 S

SRF 50

RBC BEARINGS SRF 50

Cam Follower Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 0.995" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

SRF 50

Nr kat. BDI

795161

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171530
EAN
0637400006860
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Caged | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRF50
Waga / LBS
0.86
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 0.995" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Rolki
0,995 Cale | 25,273 Milimetry