ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SRF 45 SS

SRF 65

RBC BEARINGS SRF 65

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

SRF 65

Nr kat. BDI

795168

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.865
UNSPSC
31171530
EAN
0637400007096
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Caged | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRF65
Waga / LBS
1.91
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Rolki
1,245 Cale | 31,623 Milimetry