ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SRF 25

SRF 75

RBC BEARINGS SRF 75

Cam Follower Bearing; 2" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

SRF 75

Nr kat. BDI

795170

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.172
EAN
0637400007225
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Caged | Without Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SRF75
Waga / LBS
2.59
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2" Bore; 3-3/4" Roller Diameter; 1.245" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,245 Cale | 31,623 Milimetry
Średnica Rolki
3,75 Cale | 95,25 Milimetry