ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

STO 25 ZZ ROLKA

STO 25 ZZ ROLKA

STO 25 ZZ ROLKA

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

STO 25 ZZ

Nr kat. BDI

15068883

CENA NETTO
129,89 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.24
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.529
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,78 Cale | 19,8 Milimetry
Średnica Rolki
2,047 Cale | 52 Milimetry