ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VTRY 4 1/2

VTRY 4 1/2

RBC BEARINGS VTRY 4 1/2

Cam Follower Bearing; 1" Bore; 4-1/2" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

VTRY 4 1/2

Nr kat. BDI

23207846

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.161
UNSPSC
31171530
EAN
0745795091375
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Krztałt Powierzchni Rolki
V Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 4-1/2" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Rolki
4,5 Cale | 114,3 Milimetry