ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

VTRY 7 1/2

VTRY 7 1/2

RBC BEARINGS VTRY 7 1/2

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 7-1/2" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

VTRY 7 1/2

Nr kat. BDI

23207854

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Krztałt Powierzchni Rolki
V Groove
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 7-1/2" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Rolki
7,5 Cale | 190,5 Milimetry