ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NAST50ZZ

Y 52 L

RBC BEARINGS Y 52 L

Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

Y 52 L

Nr kat. BDI

795197

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.204
UNSPSC
31171530
EAN
0637400008635
Otwór Calowy
0.438
Otwór Metryczny
11.125
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
Y52L
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry