ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y 72 L

Y 72 L

RBC BEARINGS Y 72 L

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

Y 72 L

Nr kat. BDI

795205

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.548
EAN
0637400008765
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
Y72L
Waga / LBS
1.23
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Rolki
1,25 Cale | 31,75 Milimetry