ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y 88 L

Y 88 L

RBC BEARINGS Y 88 L

Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

Y 88 L

Nr kat. BDI

795209

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.997
UNSPSC
31171530
EAN
0637400008819
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
Y88L
Waga / LBS
2.2
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-3/4" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
2,75 Cale | 69,85 Milimetry