ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NU 205

NU 205

NU 205 ŁOŻYSKO

Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NU205

Nr kat. BDI

1467922

CENA NETTO
37,63 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Nazwa Producenta
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.048
Średnica Zewn. Milimetry
52
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Numer Materiałowy producenta
NU205
Waga / LBS
0.2866
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance