ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MA1210EX

NU 213 NA C3

NU 213 NA C3 ŁOŻYSKO

Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Nr. katalogowy

NU 213 NA C3

Nr kat. BDI

15062735

CENA NETTO
16,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
GPZ BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171547
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Materiał Koszyka
Steel
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance