ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NU220-E-XL-TVP2

NU 306 ETNGP

NU 306 ETNGP ŁOŻYSKO

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NU 306 ETNGP

Nr kat. BDI

15069393

CENA NETTO
81,82 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
DKF BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171547
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Szerokość w Calach
0.748
Szerokość w Milimetrach
19
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
RBEC 1 | ISO P0
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Capacity
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance