ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HK 4016

HK 4016

HK 4016 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

HK 4016

Nr kat. BDI

1407569

CENA NETTO
18,69 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
JTEKT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.037
UNSPSC
31171512
EAN
0605790199578
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Szerokość w Calach
0.63
Szerokość w Milimetrach
16
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
HK4016
Waga / LBS
0.093
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 47MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable