ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SCE2414-P-L271/STD

HK1614-RS-L271

HK1614-RS ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

HK1614-RS

Nr kat. BDI

15068871

CENA NETTO
15,73 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
16
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.013
UNSPSC
31171512
EAN
4054362392569
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Średnica Zewn. Cale
0.866
Średnica Zewn. Milimetry
22
Szerokość w Calach
0.551
Szerokość w Milimetrach
14
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
HK1614RS
Waga / LBS
0.029
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable