ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

IR 9567

IR 9567

RBC BEARINGS IR 9567

Needle Bearing Inner Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

Nr. katalogowy

IR 9567

Nr kat. BDI

796136

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.53
UNSPSC
31171512
EAN
0637400012366
Otwór Calowy
2.75
Otwór Metryczny
69.85
Średnica Zewn. Cale
3.25
Średnica Zewn. Milimetry
82.55
Szerokość w Calach
1.75
Szerokość w Milimetrach
44.45
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Precision Ground
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
IR9567
Waga / LBS
1.171
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable