ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LRT9010036

IR20X25X17-XL

IR 20X25X17 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY

Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 17MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

IR 20X25X17

Nr kat. BDI

1174051

CENA NETTO
20,33 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
13
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171512
EAN
4012802431551
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
0.984
Średnica Zewn. Milimetry
25
Szerokość w Calach
0.669
Szerokość w Milimetrach
17
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
IR20X25X17
Waga / LBS
0.049
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 20MM Bore; 25MM Outside Diameter; 17MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable