ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MI 24

IR55X60X25-XL

IR55X60X25 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY

Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

IR55X60X25

Nr kat. BDI

1411680

CENA NETTO
43,92 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.086
UNSPSC
31171512
EAN
4012802044539
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Średnica Zewn. Cale
2.362
Średnica Zewn. Milimetry
60
Szerokość w Calach
0.984
Szerokość w Milimetrach
25
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
IR55X60X25
Waga / LBS
0.19
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 55MM Bore; 60MM Outside Diameter; 25MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable