ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MI 88

IR70X80X35-XL

IR 70X80X35 PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY

Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

IR 70X80X35

Nr kat. BDI

1174140

CENA NETTO
84,78 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.312
UNSPSC
31171512
EAN
4012802044744
Otwór Calowy
2.756
Otwór Metryczny
70
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Szerokość w Calach
1.378
Szerokość w Milimetrach
35
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
IR70X80X35
Waga / LBS
0.69
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable