ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

K21X25X13

K21X25X13

K21X25X13A ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly; 21MM Bore; 25MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

K21X25X13

Nr kat. BDI

1411709

CENA NETTO
20,03 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171512
EAN
4047643137638
Otwór Calowy
0.827
Otwór Metryczny
21
Średnica Zewn. Cale
0.984
Średnica Zewn. Milimetry
25
Szerokość w Calach
0.512
Szerokość w Milimetrach
13
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Steel Cage | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
K21X25X13A
Waga / LBS
0.02
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly; 21MM Bore; 25MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable