ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MI 14 N

LR40X45X20.5

LR40X45X20.5 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Inner Ring; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Nr. katalogowy

LR40X45X20.5

Nr kat. BDI

1175313

CENA NETTO
21,73 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.053
UNSPSC
31171512
EAN
4012802131871
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
1.772
Średnica Zewn. Milimetry
45
Szerokość w Calach
0.807
Szerokość w Milimetrach
20.5
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway | Increased Tolerance
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
LR40X45X20.5
Waga / LBS
0.116
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 20.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable