ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NA 22040

NA 22040

NA 22040

Needle Bearing; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

NA 22040

Nr kat. BDI

15093191

CENA NETTO
460,24 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.28
UNSPSC
31171512
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
2.559
Średnica Zewn. Milimetry
65
Szerokość w Calach
1.181
Szerokość w Milimetrach
30
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Needle
URL Producenta
https://www.nadella.com
Waga / LBS
0.61288
Długi Opis
Needle Bearing; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable