ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NK 20/16

NK 20/16

NK 20/16 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

NK 20/16

Nr kat. BDI

1419687

CENA NETTO
24,16 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
11
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.033
UNSPSC
31171512
EAN
7316577012548
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.102
Średnica Zewn. Milimetry
28
Szerokość w Calach
0.63
Szerokość w Milimetrach
16
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.05952
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable