ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SJ 7235 SS

SJ 7235 SS

RBC BEARINGS SJ 7235 SS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

SJ 7235 SS

Nr kat. BDI

796167

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.172
EAN
0637400014940
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
1.75
Średnica Zewn. Milimetry
44.45
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
2 Seals
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Precision Ground | Double Seal with Sealing Lips Turned Outward to Exclude Dirt
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SJ7235SS
Waga / LBS
0.38
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable