ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SJ 7255 S

SJ 7255 S

RBC BEARINGS SJ 7255 S

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Nr. katalogowy

SJ 7255 S

Nr kat. BDI

796170

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.186
EAN
0637400015084
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Szerokość w Calach
1.25
Szerokość w Milimetrach
31.75
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
1 Seal
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Precision Ground
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Numer Materiałowy producenta
SJ7255S
Waga / LBS
0.41
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable