ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30213 A

30213 A

30213 A ŁOŻYSKO

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

30213A

Nr kat. BDI

15034707

CENA NETTO
105,12 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Nazwa Producenta
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.5
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
30213
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
4.724
Średnica Zewn. Milimetry
120
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Waga / LBS
2.71169
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30213; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,974 Cale | 24,75 Milimetry