ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32013 AX

32013 AX

32013 AX ŁOŻYSKO

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

32013AX

Nr kat. BDI

15055940

CENA NETTO
123,90 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
ZVL-ZKL BEARINGS CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.676
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32013
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
3.937
Średnica Zewn. Milimetry
100
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Waga / LBS
1.48812
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,906 Cale | 23 Milimetry