ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32311JR

32208 JR

32208 JR ŁOŻYSKO

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

32208 JR

Nr kat. BDI

15092990

CENA NETTO
63,70 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
JTEKT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.548
UNSPSC
31171516
EAN
0605790123764
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32208
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
32208JR
Waga / LBS
1.221
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,974 Cale | 24,75 Milimetry