ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

32210 A

32210 A

32210 A ŁOŻYSKO

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

Nr. katalogowy

32210 A

Nr kat. BDI

15061737

CENA NETTO
37,10 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FLT BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.63
UNSPSC
31171516
Klasa Dokładności
Standard
Komponent
Assembly
Numer Podstawowy
32210
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.20.00.60
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Tapered
URL Producenta
https://www.fltpolska.pl
Waga / LBS
1.38891
Długi Opis
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
Szerokość Złożenia
0,974 Cale | 24,75 Milimetry